My Favorites
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
01200
01200.120.061
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X60
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
M12
Lengte
60 mm
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
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
60
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.120.061
EAN
8715492025906
UBB
952351614450