01200
01200.120.040
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X40/S=19
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
M12
Lengte
40 mm
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
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.120.040
EAN
8715494503556
UBB
500621729655