01200
01200.100.090
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X90/S=17
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
M10
Lengte
90 mm
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
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.100.090
EAN
8715492025630
UBB
950351146853