01200
01200.100.075
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X75/S=17
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
M10
Lengte
75 mm
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
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
75
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.100.075
EAN
8715492025579
UBB
950351146515