01200
01200.100.071
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X70
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
M10
Lengte
70 mm
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
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
70
P
1.5
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.100.071
EAN
8715492025562
UBB
952351613387