01200
01200.080.100
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X100
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
M8
Lengte
100 mm
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
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
100
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.080.100
EAN
8715492025333
UBB
950351144957