01200
01200.080.065
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X65
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
65 mm
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
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
65
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.080.065
EAN
8715492025265
UBB
950351144460