01200
01200.070.070
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X70
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M7
Lengte
70 mm
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
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
70
P
1
s
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.070.070
EAN
8715492025180
UBB
950351143629