01200
01200.070.040
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X40
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M7
Lengte
40 mm
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
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
40
P
1
s
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.070.040
EAN
8715492025135
UBB
950351143215