text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X30

Specificaties

Diameter M7
Lengte 30 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
d-D M7
k 4.8
L (mm) 30
P 1
s 11

Normeringen

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.070.030
EAN 8715492025111
UBB 950351143058
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.