01200
01200.060.090
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X90
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
M6
Lengte
90 mm
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
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
90
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.060.090
EAN
8715492025005
UBB
950351142639