01200
01200.060.075
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X75
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
75 mm
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
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
75
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.060.075
EAN
8715492024978
UBB
950351142480