01200
01200.050.070
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X70
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
70 mm
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
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
70
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.050.070
EAN
8715492024831
UBB
950351141318