01200
01200.040.040
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X40
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
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
40 mm
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
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
40
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.040.040
EAN
8715492024688
UBB
950351140401