text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M18X1,50 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M18
m 15
P 1.5
s 27

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01130.180.150
EAN 8715492024336
UBB 950355735420
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.