text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M16X1,50 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M16
m 13
P 1.5
s 24

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01130.160.150
EAN 8715492024329
UBB 950355735347
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.