text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M14X1,50 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M14
m 11
P 1.5
s 22

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01130.140.150
EAN 8715492024312
UBB 950355735263
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.