text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M24X2,00


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
m 19
P 2
s 36

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.240.200
EAN 8715492023872
UBB 950355008752
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.