text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M24X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
m 19
P 1.5
s 36

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.240.150
EAN 8715492023865
UBB 950355008679
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.