text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M10X1,00


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
m 8
P 1
s 17

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.100.100
EAN 8715492023674
UBB 950355007358
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.