text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Blank |8| grootverpakking M3

Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M3
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M3
m 2.4
P 0.5
s 5.5

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01110.030.001
EAN 8715492023285
UBB 950355003704
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.