Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01098
01098.080.050
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
Zeskantbout met kleine kop en lange tap DIN 561 Staal Blank 22H M8X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.25
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M8
Lengte
50 mm
Spoed (P)
1.25
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
k
6
L (mm)
50
P
1.25
s
10
z2(min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-133
DIN
561
Artikelnummers
Artikelnummer
01098.080.050
EAN
8715492022660
UBB
952351213576
UNSPSC
31161620