Nedtrain Oud
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
01071
01071.200.060
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M20X1,50X60
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
M20
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
961
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01071.200.060
EAN
8715492022431
UBB
950351139841