01071
01071.180.080
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M18X1,50X80
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
M18
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
1.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Artikelnummers
Artikelnummer
01071.180.080
EAN
8715492022370
UBB
950351139437