Nedtrain Oud
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
01071
01071.120.035
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M12X1,25X35
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
M12
Lengte
35 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
35
P
1.25
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
01071.120.035
EAN
8715492022196
UBB
950351138512