01071
01071.120.025
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M12X1,25X25
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
M12
Lengte
25 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.25
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01071.120.025
EAN
8715492022165
UBB
950351138363