Nedtrain Oud
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
01071
01071.100.040
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,00X40
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
M10
Lengte
40 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
01071.100.040
EAN
8715492022066
UBB
950351138280