01071
01071.100.020
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
Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,00X20
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
20 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
Artikelnummers
Artikelnummer
01071.100.020
EAN
8715492022028
UBB
950351137860