Nedtrain Oud
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
01070
01070.160.070
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M16X1,50X70
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
M16
Lengte
70 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
70
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.160.070
EAN
8715492021861
UBB
950351137605