01070
01070.160.025
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M16X1,50X25
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
25 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
25
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.160.025
EAN
8715492021779
UBB
950351136953