01070
01070.140.060
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M14X1,50X60
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
60
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.140.060
EAN
8715492021755
UBB
950351136797