01070
01070.140.030
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M14X1,50X30
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
M14
Lengte
30 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
30
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.140.030
EAN
8715492021694
UBB
950351136201