01070
01070.100.050
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,25X50
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.100.050
EAN
8715492021557
UBB
950351135138