01070
01070.100.025
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,25X25
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
25 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.100.025
EAN
8715492021502
UBB
950351134719