01070
01070.080.016
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M8X1,00X16
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
16 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.080.016
EAN
8715492021397
UBB
951351614957