Nedtrain Oud
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
01060
01060.160.055
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X55
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
55 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
55
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ISO
8765
NF
E25-152
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
01060.160.055
EAN
8715492020178
UBB
950351129867