Nedtrain Oud
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
01060
01060.140.080
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M14X1,50X80
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01060.140.080
EAN
8715492020062
UBB
950351129453