Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01060
01060.120.120
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X120
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M12
Lengte
120 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
120
P
1.5
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
Artikelnummers
Artikelnummer
01060.120.120
EAN
8715492019943
UBB
952351324209
UNSPSC
31161620