Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01060
01060.100.100
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,25X100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
100 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
Artikelnummers
Artikelnummer
01060.100.100
EAN
8715492019745
UBB
950351127622
UNSPSC
31161620