Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01060
01060.100.035
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,25X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
35 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
01060.100.035
EAN
8715494503501
UBB
500621729168
UNSPSC
31161620