Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01060
01060.080.040
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M8X1,00X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M8
Lengte
40 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
40
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
Artikelnummers
Artikelnummer
01060.080.040
EAN
8715492019516
UBB
950351126558
UNSPSC
31161620