Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.240.090
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M24X90X54,8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
90 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
90
Lg (max.)
54.8
P
3
s
36
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.240.090
EAN
8715492018564
UBB
951351002203
UNSPSC
31161620