text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M24X70X34,8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 70 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 70
Lg (max.) 34.8
P 3
s 36
Tolerantie boorgat ø H7

Normeringen

DIN 609

Artikelnummers

Artikelnummer 01040.240.070
EAN 8715492018533
UBB 951351001882
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.