Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.240.055
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M24X55X19,8
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
55 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
55
Lg (max.)
19.8
P
3
s
36
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.240.055
EAN
8715492018502
UBB
951351001544
UNSPSC
31161620