text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M18X70X41,7


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Lengte 70 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b:50mmL≤150mm 29.5
b (min.): L150mm 34.5
b:L≤50mm 27.5
d-D M18
ds (k6) 19
k 11.5
L (mm) 70
Lg (max.) 41.7
P 2.5
s 27
Tolerantie boorgat ø H7

Normeringen

DIN 609

Artikelnummers

Artikelnummer 01040.180.070
EAN 8715494503457
UBB 500621728665
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.