Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.100.060
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M10X60X41,9
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
19.5
b (min.): L
150mm
24.5
b:L≤50mm
17.5
d-D
M10
ds (k6)
11
k
6.4
L (mm)
60
Lg (max.)
41.9
P
1.5
s
16
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.100.060
EAN
8715492018120
UBB
950351991654
UNSPSC
31161620