text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M10X50X33,9


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b:50mmL≤150mm 19.5
b (min.): L150mm 24.5
b:L≤50mm 17.5
d-D M10
ds (k6) 11
k 6.4
L (mm) 50
Lg (max.) 33.9
P 1.5
s 16
Tolerantie boorgat ø H7

Normeringen

DIN 609

Artikelnummers

Artikelnummer 01040.100.050
EAN 8715492018106
UBB 950351991407
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.