text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken slotbout met laag vierkant DIN ≈608 Staal Blank 8.8 M10X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 8.8
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Klasse 8.8
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.) 26
d-D M10
dk(max.) 19.65
L (mm) 50
P 1.5
fn (max.) 8.45
v (max.) 10.58

Normeringen

DIN ≈608

Artikelnummers

Artikelnummer 01036.100.050
EAN 8715492017833
UBB 951351989193
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.