Ploegbouten
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
Ploegbouten
01036
01036.100.035
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
Verzonken slotbout met laag vierkant DIN ≈608 Staal Blank 8.8 M10X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M10
Lengte
35 mm
Klasse
8.8
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dk(max.)
19.65
L (mm)
35
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈608
Artikelnummers
Artikelnummer
01036.100.035
EAN
8715492017802
UBB
951351988930
UNSPSC
31161612