Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.200.070
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M20X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
2.5
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
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
M20
Lengte
70 mm
Spoed (P)
2.5
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
70
P
2.5
s
22
z1
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-134
DIN
479
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.200.070
EAN
8715492017628
UBB
950351121922
UNSPSC
31161612